- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤー 6mmのおすすめ人気ランキング
ワイヤー 6mmのおすすめ人気ランキング
2026/03/20更新4,531件の「ワイヤー 6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスワイヤー 6mm」、「ワイヤーロープ 6mm」、「ワイヤー φ6」などの商品も取り扱っております。
用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
エスコ品番EA628SC-56質量(g)8寸法ワイヤー7×7
1個
¥23,900税込¥26,290
当日出荷
オーエッチ工業カットワイヤー(アウト)
ロープ径(Φmm)6破断荷重(kg)1740RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 6mm 両コース
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)0.6(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様6mm 6×24 O/O
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
エスコ品番EA638RZ-6材質ステンレス(SUS316)幅(mm)17.5全長(mm)28適合ワイヤ径(Φmm)6
1個
¥290税込¥319
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイ材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金タイプA種類両端アイ
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
規格コードO/ORoHS指令(10物質対応)対応
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-6.0質量(kg)4380
1個
¥13,200税込¥14,520
当日出荷
大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
1個
¥47,000税込¥51,700
9日以内出荷
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ